Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDESA Hautschutzcreme 13644003 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494035600
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13644003
EAN/GTIN:
     4260766260254
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Die LINDESA® F PROFESSIONAL Hautschutzcreme ist die ideale Creme für den Umgang mit wässrigen Lösungen und bietet gleichzeitig umfassende Pflege für stark entfettete Haut. Zudem besteht die Creme aus einer einzigartigen Wasser-in-Öl-Emulsion, die dafür sorgt, dass die Haut vor dem Kontakt mit wässrigen Lösungen geschützt wird. Sie bildet eine schützende Barriere auf der Haut, die verhindert, dass schädliche Substanzen eindringen und die Haut reizen oder austrocknen. Durch ihre reichhaltige Formel wird die Haut vor den negativen Auswirkungen extremer Temperaturen bewahrt. Dies ist besonders in kalten Arbeitsumgebungen oder bei Outdoor-Aktivitäten im Winter von Vorteil.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
F PROFESSIONAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme F PROFESSIONAL
parfümiert:
Ja
pH-Wert:
5,5-6
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,1 l
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, handschutzcreme, lindesa handschutzcreme, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 3,43*
€ 5,41*
Lager 1682
77
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,64*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 6,75*
pro Tube
€ 8,00*
ab € 5,38*
€ 8,21*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0429* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_11652
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.