| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494032100 Herst.-Nr.: H-01-12-02 EAN/GTIN: 4260556675008 |
| |
|
| | |
| Händewaschen hilft. Mit share sogar doppelt. Diese fruchtig-frische Seife reinigt die Hände und unterstützt gleichzeitig ein soziales Projekt: Für jede Seife spendet share ein Hygieneprodukt. Wo genau? Einfach QR-Code auf der Verpackung scannen und nachlesen! Inhaltsstoffe: Wasser, Natriumlaurylethersulfat, Cocamidopropylbetain, Natriumchlorid, Duftstoff, Zitronensäure, Glycerin, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Milchsäure, Limonen, Alkohol, Kokosglucoside, Ölsäure-, Glycerinester, Natriumhydroxid, Aloe Vera , Eukalyptus, Grapefruit, Vitamin E, Mono-, Di- und , Triglyceride aus Palmöl, Lecithin, Palmitinsäureascorbylester. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flüssigseife | Biozid-Produkt: | Nein | Typbezeichnung des Duftes: | Eukalyptus & Grapefruit | parfümiert: | Ja | Ausführung des Behälters: | Pumpflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,25 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 250ml, cremeseife, flüssigseife share, Flüssigseifen, Handreinigungsmittel, Handseifen, Handwaschmittel, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,45* | € 4,18* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,35* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0098* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|