Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Handcreme SAQ100ML 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494002300
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SAQ100ML
EAN/GTIN:
     4016208246627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Duft- und farbstofffreie Spezial-Hautschutzcreme. Schützt die Haut bei Kontakt mit Substanzen und Lösungen auf Wasserbasis und unterstützt die Regeneration.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokoderm Aqua PURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Stokoderm Aqua PURE
parfümiert:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,1 l
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, hautschutzcreme 100 ml tube, hand creme, handcreme tuben, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
516
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,98667*
€ 3,67*
1 Tag
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,67*
€ 4,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,41*
8 Tage
60
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 4,47*
Lager 1682
66
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0374* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
24667
ab € 25,33*
Ähnlich
SC Johnson
UPW100ML
ab € 2,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.