Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Werkzeugkoffer M29078 160teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-481105400
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29078
EAN/GTIN:
     4003315715931
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Bestehend aus: Wasserwaage 400 mm, Sägebogen 150 mm (6"), 6 Ersatzsägeblätter, Cutter 18 mm, 10 x Abbrechklingen, Elektrikerschere 180 mm, 9 Winkelschraubendreher, innen 6-kt CV Stahl SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm, Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 x 75, PH 2x100 mm, Pozidrive PZ 1 x 75 mm, PZ 2 x 100 mm, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 125 mm, 1,2 x 8,0 x 150 mm, 2 Feinmechaniker Schraubendreher Schlitz 2,5 x 50 mm, Kreuzschlitz PH00 x 50 mm, Spannungsprüfer 100-250 V, 60 Bits, 25 mm, CV Stahl, Schnellwechselbithalter, Schraubegriff für Bits, Wasserpumpenzange, Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange, Gabel-Ringschlüssel CV Stahl SW 8/10/11/12/13 mm, 2 Meißel, Körner, Durchtreiber, Splinttreiber, Umschaltknarre 1/2", Umschaltknarre 1/4", Verlängerungen CV Stahl 1/4" 50 mm, 1/2" 125 mm, 1/2" x 250 mm, T-Gleitgriff-Adapter, 10x 12,5 mm CV Stahl, 15 Steckschlüsseleinsätze 1/2" CV Stahl SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 mm, 13 Steckschlüssel-Einsätze 1/4", CV-Stahl, SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14, Bit-Adapter 1/4", 2 Zündkerzeneinsätze, CV Stahl, 12,5 mm 16 mm + 21 mm, 2 x Kardangelenk CV Stahl, 12,5 mm, Schraubgriff 6,3 mm CV Stahl, Flexible Verlängerung 6,3 x 150 mm, T-Gleitgriff 6,3 mm CV Stahl, Bandmaß 3 m, Schlosserhammer 300 g.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugkoffer
Maße:
350 x 135 x 454 mm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
Gesamtzahl der Werkzeuge:
160 Werkzeuge
Elektromonteur-Set vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
10,4 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 174,25*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 143,34*
€ 174,26*
€ 5,50*
ab € 146,13*
€ 178,97*
€ 3,50*
ab € 153,44*
€ 186,31*
€ 4,95*
ab € 149,42*
€ 186,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.