Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN M29078 Werkzeugkoffer Grün Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN M29078 Werkzeugkoffer Grün Aluminium
BRÜDER MANNESMANN M29078 Werkzeugkoffer Grün Aluminium
BRÜDER MANNESMANN M29078 Werkzeugkoffer Grün Aluminium
BRÜDER MANNESMANN M29078 Werkzeugkoffer Grün Aluminium
BRÜDER MANNESMANN M29078 Werkzeugkoffer Grün Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96943376
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B01MUDSH34
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10400 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.