Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S419531 Herst.-Nr.: M29078 EAN/GTIN: 4003315715931 |
| |
|
| | |
| Features: Koffer aus Aluminium und abschließbar Lieferumfang: Fach 1: Wasserwaage 400 mm · Sägebogen 150 mm (6") · 6 Ersatzsägeblätter · Cutter 18 mm · 10 x Abbrechklingen · Elektrikerschere 180 mm · 9 Winkelschraubendreher, innen 6-kt CV Stahl SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm · Fach 2: Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 x 75, PH 2x100 mm, Pozidrive PZ 1 x 75 mm, PZ 2 x 100 mm, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 125 mm, 1,2 x 8,0 x 150 mm · 2 Feinmechaniker Schraubendreher Schlitz 2,5 x 50 mm, Kreuzschlitz PH00 x 50 mm · Spannungsprüfer 100-250 V, GS-geprüft · 60 Bits, 25 mm, CV Stahl · Schnellwechselbithalter · Schraubegriff für Bits · Fach 3: Wasserpumpenzange · Kombizange · Seitenschneider · Spitzzange · Gabel-Ringschlüssel CV Stahl SW 8/10/11/12/13 mm · 2 Meißel · Körner · Durchtreiber · Splinttreiber · Fach 4: Umschaltknarre 1/2" · Umschaltknarre 1/4" · Verlängerungen CV Stahl 1/4" 50 mm, 1/2" 125 mm, 1/2" x 250 mm · T-Gleitgriff-Adapter, 10x 12,5 mm CV Stahl · 15 Steckschlüsseleinsä
Weitere Informationen: | | Höhe: | 135 mm | Länge: | 454 mm | Breite: | 350 mm | Gewicht: | 10.4 kg | Anwendungsbereich: | Heimwerker | Material: | Aluminium | Mengenangaben: | 160teilig | Produkt-Art: | Werkzeugkoffer bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer alu, modul werkzeuge, werkzeugkoffer mannesmann, 04003315715931, Brüder Mannesmann, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 138,27* | € 166,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 146,71* | € 177,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 152,97* | € 184,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 148,46* | € 185,00* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 140,44* | € 201,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|