Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-3702332 Herst.-Nr.: M29078 EAN/GTIN: 4003315715931 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt M29078 (L x B x H) 454 x 350 x 135 mm (M29078) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer alu, modul werkzeuge, werkzeugkoffer mannesmann, brüder, mannesmann, m29078, 29078, brder, werkzeugkoffer, 160teilig, werkzeuge, heimwerker, bestückt, bestckt, werkzeugsatz, koffer, fächern, gewicht:, 9.500, aluminiumkoffer, stück, green, line, gmbh, fchern, gewicht, 9500, stck, werkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 136,54* | € 167,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,68* | € 167,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 146,61* | € 177,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 153,32* | € 185,29* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 149,38* | € 185,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|