Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten OK 66.23 Blech 23Einsätze 440x330x66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-481099300
Hersteller:
     Wesma System
Herst.-Nr.:
     OK 66.23
EAN/GTIN:
     8716736002509
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Schaumstoffpresspolster im Deckel. Herausnehmbares, beschriftbares Fächersortiment.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sortimentskasten
Maße:
440 x 66 x 330 mm (B x H x T)
Anzahl der Fächer:
23 Fächer
Maße der Fächer:
12 x rot 54 x 63 x 54, 6 x gelb 54 x 63 x 108 x 63, 3 x blau 108 x 63 x 108, 2 x grün 108 x 63 x 162 mm (B x H x T)
einstellbare Aufnahme vorhanden:
Ja
Verschluss:
Sicherheitsverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Material:
Stahlblech
Gehäusefarbe:
blau
Farbe des Deckels:
blau
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentkasten 23boxen, sortierkasten, sortimentskasten höhe 66 mm, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Sortimentskästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 32,79*
€ 43,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,13*
€ 46,09*
Lager 1682
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,40*
€ 46,42*
€ 5,95*
ab € 36,45*
€ 49,46*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 40,43*
€ 52,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9772030
ab € 9,24*
Sonstiges
Gebol
709278
ab € 3,19*
Sonstiges
Gebol
709276
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.