Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten B440xT330xH66mm 23 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-6548025101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OK 66.23
EAN/GTIN:
     8716736002509
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
aus Stahlblech · Schaumstoffpresspolster im Deckel · ein Sicherheitsverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen · herausnehmbares, beschriftbares Fächersortiment · Systemfächer:12 Stück 54 x 54 x 63 mm, rot6 Stück 54 x 108 x 63 mm, gelb3 Stück 108 x 108 x 63 mm, blau2 Stück 108 x 162 x 63 mm, grünLieferbare Ersatzboxen siehe:54 x 54 x 63 mm, rot, Art.-Nr. 9000 449 708 54 x 108 x 63 mm, gelb, Art.-Nr. 9000 449 716108 x 108 x 63 mm, blau, Art.-Nr. 9000 449 709108 x 162 x 63 mm, grün, Art.-Nr. 9000 449 718(gehören nicht zum Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
23
Breite:
440 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
330 mm
Höhe:
66 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
43
€ 5,99*
ab € 31,00*
€ 40,71*
6 Tage
59
€ 5,99*
ab € 31,00*
€ 40,74*
4 Tage
58
€ 4,99*
ab € 31,53*
€ 41,27*
5 Tage
58
€ 8,90*
ab € 32,03875*
€ 42,12875*
3 Tage
58
€ 4,95*
ab € 29,97*
€ 42,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
144568
ab € 23,56*
Ähnlich
Raaco
143615
ab € 23,60*
Ähnlich
Raaco
143608
ab € 26,35*
Ähnlich
Raaco
144551
ab € 26,35*
Ähnlich
k.A.
OK 95.32
ab € 40,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.