Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449039701 Herst.-Nr.: 82216 EAN/GTIN: 6414301082216 |
| |
|
| | |
| Der Katrin Centerfeed Spender für Papierrollen mit Innenabwicklung eignet sich für den Einsatz an Arbeitsplätzen und in Waschräumen. Bedarfsgerechte, einhändige Entnahme des Papiers. Leichtes Abreißen des Papiers dank Abrisskanten im Vorder- und Seitenbereich des Spenders. Sichere Entnahme des Papiers durch nach innen gerichtete Abrisskanten. Einfaches Einlegen einer neuer Rolle dank der frontalen Öffnung im Rollenhalter. Zahlreiche Optionen hinsichtlich der Auswahl der passenden Katrin Centerfeed-Mehrzweckrollen, da sowohl Rollen ohne Hülse als auch mit herausnehmbarer Hülse verwendet werden können. Dank der transparenten Seiten lässt sich der Füllstand des Papiers ganz leicht erkennen. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Die Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Inclusive Centerfeed M | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender Inclusive Centerfeed M | Verwendung für Produkt: | Katrin Handtuchrolle Classic M 485049, Classic M2 481911 | Maße: | 26,3 x 40,3 x 24 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Material: | ABS Kunststoff/Polycarbonat/Polyoxymethylen | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, handtuchspender weiß, handtuchspender, metsä handtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,36* | € 52,65* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,94* | € 53,68* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,63* | € 56,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 50,64* | € 72,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 63,10* | € 82,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|