| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449028401 Herst.-Nr.: 2340048 EAN/GTIN: 4000883100251 |
| |
|
| | |
| Fripa Handtuchspender Z/Z-Falz / V-Falz, C-Falz 31,5 x 21 x 15,7 cm (B x H x T) Kunststoff weiß Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender | Produktverwendung: | Z/Z-Falz / V-Falz, C-Falz | Maße: | 31,5 x 21 x 15,7 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, fripa handtuchspender weiß, falthandtuchspender, falthandtuchspender weiß, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,58* | € 28,59* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,35* | € 28,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,08* | € 29,61* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,60* | € 30,02* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 26,49* | € 36,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|