| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449021032 Herst.-Nr.: 50.0038.005 EAN/GTIN: 4260254750106 |
| | | |
|
| | |
| Hoch-viskos mit hoher Reinigungskraft, dadurch sparsam im Verbrauch. PH-neutral und mit Pflegekomponenten dadurch besonders haut schonend. Zur Handreinigung in z.B. Toiletten und Waschräumen. Besonders geeignet für mittlere Verschmutzungen in Industrie, Handwerk und Verwaltung. Viskosität: dickflüssig. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Madolan | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flüssigseife Madolan | Biozid-Produkt: | Nein | parfümiert: | Ja | dermatologisch getestet: | Ja | Ausführung des Behälters: | Kanister | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 5 l | Sicherheitshinweise: | Bei Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum /Arzt anrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, flüssigseife 5 l, cremeseife, kunststoffkanister 5 l, Flüssigseifen, Handreinigungsmittel, Handseifen, Handwaschmittel, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,05* | € 11,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,06* | € 11,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,44* | € 14,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,69* | € 16,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,85* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 1,61* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|