Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonalin Flüssigseife Madolan 50.0038.010 10 liter rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-449020932
Hersteller:
     BONALIN
Herst.-Nr.:
     50.0038.010
EAN/GTIN:
     4260254750120
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Cremeseife
Flüssigseife
Hoch-viskos mit hoher Reinigungskraft, dadurch sparsam im Verbrauch. PH-neutral und mit Pflege Komponenten, dadurch besonders haut Schonend. Zur Handreinigung in z.B. Toiletten und Waschräumen. Besonders geeignet für mittlere Verschmutzungen in Industrie, Handwerk und Verwaltung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Madolan
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife Madolan
Biozid-Produkt:
Nein
parfümiert:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
rosa
Inhalt:
10 l
Sicherheitshinweise:
Bei Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum /Arzt anrufen.
Weitere Suchbegriffe: Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 10 l, cremeseife, bonalin flüssigseife, Flüssigseifen, Handreinigungsmittel, Handseifen, Handwaschmittel, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 10,90*
€ 16,14*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 16,17*
5 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 23,55*
€ 32,49*
3 Tage
52
3
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 37,35*
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 30,13*
€ 40,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,127* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
2340017
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.