| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449014101 Herst.-Nr.: 331090 EAN/GTIN: 4000735713301 |
| |
|
| | |
| Die AutoCut Version des System Handtuchrollen Spenders definiert Freiheit vollkommen neu. Die Spender agieren autark – ohne Strom- oder Batterieverbrauch. Gering im Verbrauch, bis zu 448 Anwendungen pro Füllung. Unübertroffen zuverlässig dank neuer Schneidtechnologie. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | AutoCut | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender AutoCut | Verwendung für Produkt: | Satino Handtuchrolle prestige 317060 | Kompatibel mit: | PT1-System | Maße: | 36,8 x 35 x 22 cm (B x H x T) | Waschraumfrequenz: | hoch | abschließbar möglich: | Nein | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchrollen hochweiß, handtuchrollen, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,93* | € 29,45* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,16* | € 29,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,11* | € 50,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,04* | € 51,32* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,32* | € 53,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|