Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449003901 Herst.-Nr.: 7375 EAN/GTIN: 5033848038602 |
| |
|
| | |
| Unser neuer kompakter AQUARIUS* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen. Er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen. Zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen. Anders als beim Wettbewerb gibt es bei unserer Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme. Ideal für stark frequentierte Bereiche. Geschütztes System. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender | Verwendung für Produkt: | Scott® Papierhandtücher Control™ 6620, Scott® Papierhandtücher Essential™ 6691, Kleenex® Papierhandtücher Ultra™ 6780 | Maße: | 29,7 x 37,4 x 24,8 cm (B x H x T) | Waschraumfrequenz: | hoch | Sichtfenster vorhanden: | Ja | abschließbar möglich: | Nein | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchrollen hochweiß, handtuchrollen, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,83* | € 50,57* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,86* | € 65,16* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,58* | € 65,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,92* | € 68,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 54,58* | € 68,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|