Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449001000 Herst.-Nr.: 2340013 EAN/GTIN: 4000883990913 |
| |
|
| | |
| Fripa Papierkorb 41 x 63 x 25,5 cm (B x H x T) Draht Farbe: weiß 1 Sortierfach Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierkorb | Form: | rechteckig | Maße: | 41 x 63 x 25,5 cm (B x H x T) | Fassungsvermögen: | 66 l | Griffrand vorhanden: | Nein | Deckel vorhanden: | Nein | flammsicher: | Nein | Werkstoff: | Draht | rostfrei: | Ja | Farbe: | weiß | Anzahl der Sortierfächer: | 1 Sortierfach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Handtuchsammelkorb, Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, sammelkorb fripa, papierhandtuchkorb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,07* | € 17,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,49* | € 22,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,23* | € 24,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,51* | € 25,40* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,61* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Packung (ab € 23,61* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|