Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 70x100mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-448009600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     448009600
EAN/GTIN:
     4003969935426
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm
Druckverschlussbeutel 70 x 100 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Maße:
70 x 100 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
221
1
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 0,94*
1
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 0,96*
8 Tage
221
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,37*
3 Tage
973
30
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,11*
4 Tage
973
1
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
921H0000041
ab € 0,68*
Ähnlich
Soennecken
448013600
ab € 4,27*
Ähnlich
Soennecken
448009700
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.