Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 70x100mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-448009600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     448009600
EAN/GTIN:
     4003969935426
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm
Druckverschlussbeutel 70 x 100 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
70 x 100 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,59*
€ 0,96*
2 Tage
227
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 0,97*
9 Tage
227
1
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,37*
5 Tage
1017
1
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,12*
4 Tage
1017
30
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
921H0000041
ab € 0,68*
Ähnlich
Soennecken
448013600
ab € 4,27*
Ähnlich
Soennecken
448009700
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.