Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 80x120mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-448009700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     448009700
EAN/GTIN:
     4003969935440
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
80 x 120 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,18*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,19*
9 Tage
127
1
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,50*
4 Tage
716
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,38*
3 Tage
716
30
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
920H0000334
ab € 1,09*
Ähnlich
Soennecken
448014000
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.