Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Papierhandtuch Comfort 4042102 25x23cm 20x160Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446230201
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4042102
EAN/GTIN:
     4000883101197
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Fripa Papierhandtücher Comfort 25 x 23 cm (B x L) 100 % Zellstoff hochweiß 20 x 160 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Comfort
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Comfort
Maße:
25 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Papierhandtuches:
100 % Zellstoff
Farbe des Papierhandtuches:
hochweiß
Packungsmenge:
20 x 160 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, putzpapier weiß 2-lagig, einwegputztücher, papier-wischtücher weiß, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
pro Stück
€ 7,50*
ab € 24,47*
€ 35,44*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,23*
€ 36,35*
1 Tag
59
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,11*
€ 36,35*
Lager 1682
95
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,20*
€ 36,46*
1 Tag
58
pro Stück
€ 5,49*
ab € 27,74*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
1 Stück enthält 3.200 Blätter (ab € 0,0085* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
61587
ab € 28,63*
Ähnlich
Katrin
61594
ab € 33,60*
Ähnlich
Katrin
61549
ab € 27,58*
Ähnlich
Fripa
96511
ab € 23,31*
Ähnlich
Tork
100278
ab € 40,72*
Ähnlich
Lucart
863049
ab € 27,86*
Ähnlich
Metsä
615560
ab € 28,42*
Ähnlich
Elos
200101
ab € 15,72*
Ähnlich
Elos
200102
ab € 1,96*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277200
ab € 19,15*
Ähnlich
Kurt Müller
273070
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.