Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus Z-Falz Falthandtücher Non Stop M Wide 160 Blatt 2-lagig, Handy Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1047-61587
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     61587
EAN/GTIN:
     6414301061587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen. 2-lagige, hochweiße Multifold-Handtücher mit Z-Falz (3 Flächen) und breitem Blattformat (24 cm). Empfohlen für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume und normale Anwendererwartungen. Die Einzelblattentnahme in Kombination mit dem Katrin Falthandtuchspender M gewährleistet eine hygienische, berührungslose Anwendung und einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch. Die einzigartige Windrad-Prägung verbindet attraktives Design mit ausgereifter Technik und bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit. Das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand. Es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil (= "GREEN PACK"). Zertifiziert mit dem EU Ecolabel. Dermatologisch getestet. Zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
0,24
Blatt-breite [mm]:
240
Blatt-länge [mm]:
240
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
160
CP pro VE:
15
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
2400
Anzahl CP pro Palette:
720
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
48
Höhe der Palette in [mm]:
2070
Verpackungsart:
Handy Pack
Prägung:
Windmühle
EU Ecolabel:
Ja
PEFC:
PEFC
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
Green Pack:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,413 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,275 kg
Gesamtgewicht der Palette:
326,636 kg
Länge der CP [mm]:
240 mm
Breite der CP [mm]:
80 mm
Höhe der CP [mm]:
133 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
240 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2070 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
60
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.400 Blätter (ab € 0,01247* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,76*
€ 47,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,24*
€ 46,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.