Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Papierhandtuch Comfort 277190 25x23cm ws 20x160 Bl./Pack.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-446215201
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     277190
EAN/GTIN:
     4000735580019
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Hohe Saugkraft für gute Trocknungsergebnisse.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Comfort
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Comfort
Verwendung für Produkt:
Satino Handtuchspender small 331020, large 331010
Kompatibel mit:
PT3-System
Maße:
25 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
hochweiß
Packungsmenge:
20 x 160 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, falthandtücher 25 x 33 cm z-falz 2-lagig, putztuch spender, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 23,92*
€ 30,82*
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 22,70*
€ 30,83*
Lager 1682
1276
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 23,94*
€ 30,95*
1 Tag
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 27,13*
€ 34,63*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 9,95*
ab € 32,68*
€ 41,31*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,95*
€ 36,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 1,197* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
98810
ab € 39,89*
Zubehör
WEPA
4000735700714
ab € 52,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.