Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120l 48mic blau 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-445011350
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011350
EAN/GTIN:
     4003969090699
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack Typ 60 70 x 110 cm (B x H) 48µm 120l blau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Typ 60
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Typ 60
Maße:
70 x 110 cm (B x H)
Dicke der Folie:
48 µm
Volumen:
120 l
Reißfestigkeit:
sehr hoch
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: abfallsäcke 120 l blau 48 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
70
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 6,14*
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 6,15*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011150
ab € 2,77*
Ähnlich
Soennecken
445011250
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.