Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120l blau 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/953/a012953b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/953/a012953b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445011150
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011150
EAN/GTIN:
     4003969090804
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack PREMIUM 70 x 110 cm (B x H) 32µm 120l blau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Maße:
70 x 110 cm (B x H)
Dicke der Folie:
32
Volumen:
120
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack PREMIUM
Weitere Suchbegriffe: abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1199
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,43*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,45*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90099
ab € 4,17*
Ähnlich
Soennecken
445011350
ab € 3,91*
Ähnlich
Soennecken
445009750
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.