Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120l 48mic blau 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/187/a006187z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/187/a006187z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445011350
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011350
EAN/GTIN:
     4003969090699
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack Typ 60 70 x 110 cm (B x H) 48µm 120l blau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Typ 60
Maße:
70 x 110 cm (B x H)
Dicke der Folie:
48
Volumen:
120
Reißfestigkeit:
sehr hoch
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Typ 60
Weitere Suchbegriffe: abfallsäcke 120 l blau 48 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,87*
€ 6,04*
1 Tag
893
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 6,14*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011150
ab € 2,78*
Ähnlich
Soennecken
445011250
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.