Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sammelbox 1651 Polypropylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-370013890
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1651
EAN/GTIN:
     4003630141521
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leichte und strapazierfähige Sammelbox zum Aufbewahren und Mitnehmen von Dokumenten und losem Schriftgut. Mit Gummizugverschluss über Eck zum sicheren Verschließen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftbox
Maße:
24,5 x 31,2 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
0,67 mm
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
25 mm
Verschluss:
Gummizugverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner plastik, dokumentenbox, eckspannmappen schwarz, Ablageboxen, Archivboxen, Dokumentenboxen, Hängeordner, Ordnungsboxen, Sammelboxen, Universalboxen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 2,02*
Lager 1682
983
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,06*
3 Tage
1065
30
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,22*
3 Tage
1065
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,89*
1 Tag
689
1
€ 5,59*
ab € 2,23*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
50301E
ab € 2,94*
Ähnlich
Exacompta
50401E
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.