| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-370013890 Herst.-Nr.: 1651 EAN/GTIN: 4003630141521 |
| |
|
| | |
| Leichte und strapazierfähige Sammelbox zum Aufbewahren und Mitnehmen von Dokumenten und losem Schriftgut. Mit Gummizugverschluss über Eck zum sicheren Verschließen. Weitere Informationen: | | Maße: | 24,5 x 31,2 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | max. Anzahl der Blätter: | 250 Bl. (80 g/m²) | max. Füllhöhe an Papier: | 25 | Verschluss: | Gummizugverschluss | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftbox | Stärke: | 0,67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner plastik, dokumentenbox, eckspannmappen schwarz, Ablageboxen, Archivboxen, Dokumentenboxen, Hängeordner, Ordnungsboxen, Sammelboxen, Universalboxen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,06* | € 2,03* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,12* | € 2,07* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 3,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,19* | € 3,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,23* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|