Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUMO Papierpolstertasche D SU1514P010 braun 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327251970
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002311
EAN/GTIN:
     4011839106210
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Mit Abdeckstreifen. Optimaler Schutz für stoßempfindliche Materialien. Keine Mülltrennung erforderlich. Staubt nicht, daher angenehm für Allergiker.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Typbezeichnung:
D
Innenmaße:
175 x 265 mm (B x H)
Außenmaße:
195 x 265 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papier
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
40,5 g
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
braun
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,31*
€ 3,74*
Lager 1682
156
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,80*
9 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 5,33*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 5,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,78*
Sonstiges
Avery
726
ab € 2,59*
Sonstiges
SUMO
30000896
ab € 7,13*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000881
ab € 2,5745*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000883
ab € 0,2886*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000885
ab € 0,07109*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000889
ab € 0,42917*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000893
ab € 0,55589*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002310
ab € 2,25*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002312
ab € 0,339*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1517P010
ab € 3,63*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,59*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,36*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.