Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÄUFER Radierer Plast 01200 Kunststoff transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-317002200
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     01200
EAN/GTIN:
     4006677001209
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Das Läufer Allround-Talent - der kleine Plast-0140 für das Mäppchen, der große Plast-0120 für den Schreibtisch. Beide eignen sich besonders gut für Blei- und Farbstifte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Plast
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer Plast
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte
Maße:
2,1 x 1,2 x 6,5 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Made in Germany:
Ja
Material der Schiebemanschette:
Karton
Farbe:
transluzent
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, läufer radierer, radier gummi, bleistift radierer, Bleistiftradierer, Doppelradierer, Kombiradierer, Radiergummis
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2065
1
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,64*
Lager 1682
620
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,72*
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,81*
9 Tage
2070
1
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,82*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
526 B20
ab € 0,46*
Ähnlich
Läufer
01400
ab € 0,27*
Ähnlich
Soennecken
0339
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.