Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Gelschreiber Gel-ocity Quick Dry 964771 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313653060
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     964771
EAN/GTIN:
     3086123457577
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Geltintenroller für ein besonders weiches Schreibgefühl bei ultrakurzer Trockenzeit – kein Verschmieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gel-ocity® Quick Dry
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller Gel-ocity® Quick Dry
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Farbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, bic gelschreiber grün, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber grün, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
115
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,29*
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 2,32*
€ 7,95*
ab € 1,25*
€ 2,39*
1 Tag
19
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,72*
1 Tag
19
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.