Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-313653060 Herst.-Nr.: 964771 EAN/GTIN: 3086123457577 |
| |
|
| | |
| Geltintenroller für ein besonders weiches Schreibgefühl bei ultrakurzer Trockenzeit – kein Verschmieren. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Gel-ocity® Quick Dry | Strichstärke: | 0,3 | Schreibfarbe: | grün | Spitze: | Rundspitze | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | dokumentenecht: | Nein | wasserfest: | Nein | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Griffzone: | gummiert | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Schaftfarbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geltintenroller Gel-ocity® Quick Dry | Biozid-Produkt: | Nein | Ausführung der Farbe: | grün | Material der Spitze: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, bic gelschreiber grün, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber grün, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,29* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,21* | € 2,32* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,49* | € 2,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|