Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Universalmarker M10-UA 1mm konisch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-305207990
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     M10U-A
EAN/GTIN:
     3474370210012
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der Permanentmarker ist ein unverzichtbarer Helfer in Haushalt, Büro, Gewerbe und Industrie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UniversalPen M10U
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker UniversalPen M10U
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1263
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Spitze:
Acryl
Schaftfarbe:
gelb
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
69
1
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,70*
2 Tage
122
1
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,71*
10 Tage
123
1
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,75*
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 2,95*
2 Tage
122
1
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.