Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Universal Pen M10U, 1,0mm, schwarz PENTEL M10U-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker Universal Pen M10U, 1,0mm, schwarz PENTEL M10U-A
Permanentmarker Universal Pen M10U, 1,0mm, schwarz PENTEL M10U-A
Permanentmarker Universal Pen M10U, 1,0mm, schwarz PENTEL M10U-A
Artikel-Nr.:
     639-877135023
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     M10U-A
EAN/GTIN:
     3474370210012
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanentmarker Universal Pen für fast alle Oberflächen einsetzbar. Gelber Schaft mit Kappe in Schreibfarbe. Feine Rundspitze. Strichstärke: 1mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Kunstfaser
Farbe des Schaftes:
gelb
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
1,0 mm
wasserfest:
true
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, permanent marker schwarz, permanent marker, 2518209130, 13712731, 16475190, 15238, Pentel, Marker, Spezialmarker, M10U-, M10U, M10, VPE: 12 Stück, M10U-C, M10U-B, M10U-A, Wäschestift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,64*
2 Tage
150
1
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,72*
10 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 1,71*
€ 2,85*
1
€ 7,95*
ab € 1,72*
€ 2,93*
Lager 639
150
1
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.