Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304224932 Herst.-Nr.: 1509 EAN/GTIN: 4004675015099 |
| |
|
| | |
| Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Mindestens 2 Jahre lagerfähig. Nachfüllbar mit Refillstation 660. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Job 150 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Textmarker Job 150 | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 1-5 mm | Schreibfarbe: | rosa | Ausführung der Farbe: | rosa | Spitze: | Keilspitze | Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Spitze austauschbar: | Nein | Mechanik: | Kappenmodell | lichtbeständig gegeben: | Ja | nachfüllbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | inkjet geeignet: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Made in Germany: | Ja | Schaftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter pink, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,63* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,32* | € 0,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,32* | € 0,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,36* | € 0,72* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 0,49* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|