Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Textmarker 490 814089 1,2-5mm Keilspitze gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-304017818
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814089
EAN/GTIN:
     4012700814081
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Twist-off-Kappe. Gleichmäßige Leuchtkraft. Griffmulde für komfortables Markieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
490
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker 490
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1-5 mm
Schreibfarbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Schaftfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker keilspitze 1 - 5 mm gelb, highlighter, highlighter gelb, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,62*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,65*
Lager 1682
20895
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,66*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,68*
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.