Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-303000230 Herst.-Nr.: R50-B EAN/GTIN: 3474370150035 |
| |
|
| | |
| Kult-Stift seit 1972. Mit weich schreibender, plastikgefederte Schreibspitze. Kappe mit Farbkennung. Hergestellt aus 76 % recycelten Materialien. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ball Pentel® R50 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenroller Ball Pentel® R50 | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe: | rot | Ausführung der Farbe: | rot | Spitze: | Rundspitze | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | dokumentenecht: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | Mechanik: | Kappenmodell | Griffzone: | rund | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Material der Spitze: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | grün | Farbe des Clips: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, leuchtmittel mit reflektor, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,35* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,78* | € 1,40* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,97* | € 1,51* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,84* | € 1,55* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|