Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Tintenroller Ball R50-B 0,4mm Kappenmodell rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p004/055/p004055h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p004/055/p004055h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-303000230
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     R50-B
EAN/GTIN:
     3474370150035
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kult-Stift seit 1972. Mit weich schreibender, plastikgefederte Schreibspitze. Kappe mit Farbkennung. Hergestellt aus 76 % recycelten Materialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ball Pentel® R50
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibfl³ssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grün
Farbe des Clips:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller Ball Pentel® R50
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
rot
Material der Spitze:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 0,84*
€ 1,24*
3 Tage
122
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,33*
1 Tag
115
1
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,35*
10 Tage
115
1
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.