Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni-ball Tintenroller KS UB POWER TANK SN-220 141321 0,4mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302212030
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     141321
EAN/GTIN:
     4902778763667
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Schreibt auch auf feuchtem Papier und über Kopf.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UB POWER TANK SN-220
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber UB POWER TANK SN-220
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
141322, 141352, 141398
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Mechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
ergonomisch, rund
Tintenspeicher-Technik:
Filter
min. Temperaturbereich:
20 °C
Material der Spitze:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau/rot
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
69
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,55*
1 Tag
96
1
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,58*
1
€ 6,78*
ab € 1,51*
€ 2,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,69*
1
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
141322
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.