Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm rot
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm rot
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm rot
Artikel-Nr.:
     C1015-141321
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     141321
EAN/GTIN:
     4902778763667
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS UB POWERTANK SN-220 0,4 mm rot. Zuverlässig bis -20°C, auf feuchtem Papier und über Kopf. Mit Druckmechanik.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Filter. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 141322, 141352, 141398, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau/rot. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Tintenspeicher-Technik:
Filter
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Zuverlässig bis -20°C, auf feuchtem Papier und über Kopf. Mit Druckmechanik.
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 141322, 141352, 141398
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UB POWER TANK SN-220
Farbe des Schaftes:
grau/rot
Strichstärke:
0,4
dokumentenecht:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Produkttypbezeichnung:
UB POWER TANK SN-220
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
141322
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.