Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Folienschreiber 142 M 4-142002 1mm permanent rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-302015330
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-142002
EAN/GTIN:
     4004764000807
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Speziell zum Beschriften von transparenten Kunststoff-Folien, zum Beispiel beim Einsatz von Tageslicht-Projektoren. Auch zum Beschriften von Glas, Kunststoffen, Dia-Rahmen etc. geeignet. Ideal für eine randscharfe, kräftige Wiedergabe bei der Projektion. Die Beschriftung ist mit Alkohol korrigierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
142 M
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift 142 M
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
161
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 1,00*
9 Tage
92
1
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 1,02*
1
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 1,08*
2 Tage
60
10
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,24*
1
€ 4,75*
ab € 0,65*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-140002
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-141002
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-143002
ab € 0,54*
Ähnlich
edding
4-400002
ab € 1,15*
Ähnlich
edding
4-404002
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.