Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 142 M Permanenter Folienschreiber rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 142 M Permanenter Folienschreiber rot
edding 142 M Permanenter Folienschreiber rot
edding 142 M Permanenter Folienschreiber
edding 142 M Permanenter Folienschreiber rot
edding 142 M Permanenter Folienschreiber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764000807
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-142002
EAN/GTIN:
     4004764000807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Permanentmarker zum permanenten Schreiben in mittlerer Breite auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Spiritus korrigierbar. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte des Folienschreibers ist wasserfest und schnelltrocknend.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764000807
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentstift
Artikelbezeichnung:
edding 142 M Permanenter Folienschreiber rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ideal zum permanenten Schreiben auf transparenten Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
290696 G
Paletten-Abmessung Volumen:
921600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Rot
Nettogewicht:
8.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, permanente Tinte
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
abwischbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-140002
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-141002
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-143002
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-400002
ab € 1,15*
Ähnlich
edding
4-404002
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.