Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Folienschreiber 141 F 4-141001 0,6mm permanent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-302015290
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-141001
EAN/GTIN:
     4004764001330
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Speziell zum Beschriften von transparenten Kunststoff-Folien, zum Beispiel beim Einsatz von Tageslicht-Projektoren. Auch zum Beschriften von Glas, Kunststoffen, Dia-Rahmen etc. geeignet. Ideal für eine randscharfe, kräftige Wiedergabe bei der Projektion. Die Beschriftung ist mit Alkohol korrigierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
141 F
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift 141 F
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
795
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,93*
2 Tage
638
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,95*
9 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,65*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-142001
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-143001
ab € 0,54*
Ähnlich
edding
4-400001
ab € 1,14*
Ähnlich
edding
4-404001
ab € 1,24*
Ähnlich
edding
4-140001
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.