Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Folienschreiber 140 S 4-140003 0,3mm permanent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-302015150
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-140003
EAN/GTIN:
     4004764001682
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Zum Beschriften von transparenten Kunststoff-Folien, zum Beispiel beim Einsatz von Tageslicht-Projektoren. Auch zum Beschriften von Glas, Kunststoffen, Dia-Rahmen etc. geeignet. Die Beschriftung ist mit Alkohol korrigierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
140 S
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift 140 S
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
192
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,99*
8 Tage
67
1
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 1,01*
1
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,06*
1
€ 4,75*
ab € 0,66*
€ 1,21*
1 Tag
52
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-141003
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-142003
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-143003
ab € 0,54*
Ähnlich
edding
4-400003
ab € 1,14*
Ähnlich
edding
4-404003
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.