Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 143 B Permanenter Folienschreiber blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 143 B Permanenter Folienschreiber blau
edding 143 B Permanenter Folienschreiber blau
edding 143B permanent pen
edding 143 B Permanenter Folienschreiber blau
edding 143 B Permanenter Folienschreiber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764001248
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-143003
EAN/GTIN:
     4004764001248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Permanentmarker zum breiten permanenten Schreiben auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Spiritus korrigierbar. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Die Tinte des Folienschreibers ist wasserfest und schnelltrocknend.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764001248
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentstift
Artikelbezeichnung:
edding 143 B Permanenter Folienschreiber blau
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ideal zum permanenten Schreiben auf transparenten Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
293500 G
Paletten-Abmessung Volumen:
907200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Blau
Nettogewicht:
8.8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, permanente Tinte
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
abwischbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-140003
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-141003
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-142003
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-400003
ab € 1,14*
Ähnlich
edding
4-404003
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.