Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Füllfederhalter IM C.C 1931654 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-301369850
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1931654
EAN/GTIN:
     3501179316543
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Geschenk-Box
Professioneller Stil trifft auf zeitlose Handwerkskunst. Parker IM Füllfederhalter vereinen schicke, kultivierte Designs mit einer schlanken, kegelförmigen Form und sind so stilvolle sowie zuverlässige Begleiter beim Schreiben. Diese Parker Füllfederhalter werden mit einer Reihe von innovativen Beschichtungen hergestellt, die sowohl klassisch als auch modern sind, und sorgen so für zeitlose Schönheit. Die Schreibgeräte für die Führungsetage verbinden eine bequeme Form mit einer Feder aus strapazierfähigem Edelstahl, die für einen optimalen Schreibwinkel sorgt. Bei Parker IM Füllfederhaltern trifft stilvolle Einfachheit auf das mehr als 125-jährige Markenerbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
IM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Füllfederhalter IM
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Federstärke:
M (Medium)
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
QUINK
Griffzone:
rund
Konverter verwendbar:
Ja
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Metall
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
mattblau
Farbe des Clips:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, geschenk-box blau, geschenk box, füller linkshänder, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüller, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfederhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 29,28*
€ 39,92*
€ 5,50*
ab € 28,47*
€ 39,92*
€ 6,95*
ab € 28,21*
€ 39,97*
€ 6,78*
ab € 29,95*
€ 40,66*
€ 5,95*
ab € 30,34*
€ 42,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Parker
1950382
ab € 1,61*
Sonstiges
Parker
1931647
ab € 27,50*
Sonstiges
Parker
1931657
ab € 26,47*
Sonstiges
Parker
1931650
ab € 27,39*
Sonstiges
Parker
1931644
ab € 29,30*
Sonstiges
Parker
1931651
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.