Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-301369850 Herst.-Nr.: 1931654 EAN/GTIN: 3501179316543 |
| |
|
| | |
| Professioneller Stil trifft auf zeitlose Handwerkskunst. Parker IM Füllfederhalter vereinen schicke, kultivierte Designs mit einer schlanken, kegelförmigen Form und sind so stilvolle sowie zuverlässige Begleiter beim Schreiben. Diese Parker Füllfederhalter werden mit einer Reihe von innovativen Beschichtungen hergestellt, die sowohl klassisch als auch modern sind, und sorgen so für zeitlose Schönheit. Die Schreibgeräte für die Führungsetage verbinden eine bequeme Form mit einer Feder aus strapazierfähigem Edelstahl, die für einen optimalen Schreibwinkel sorgt. Bei Parker IM Füllfederhaltern trifft stilvolle Einfachheit auf das mehr als 125-jährige Markenerbe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | IM | Ausführung der Feder: | mittel-gerade | Strichstärke: | 0,7 | Schreibfarbe: | blau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | QUINK | Griffzone: | rund | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Material des Schaftes: | Metall | Material des Clips: | Metall | Schaftfarbe: | mattblau | Farbe des Clips: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Füllfederhalter IM | geeignet für Händigkeit: | Linkshänder, Rechtshänder | Federstärke: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, geschenk-box blau, geschenk box, füller linkshänder, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüller, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfederhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,28* | € 39,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 28,47* | € 39,92* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,21* | € 39,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,95* | € 40,66* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,34* | € 42,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|