Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Zeichenplatte TK-SYSTEM 171273 A3 h.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-262000100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     171273
EAN/GTIN:
     4005401712732
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Sie sind hochwertig gefertigt, daher schlag- und bruchfest und auch gegen Zirkeleinstiche unempfindlich. Die leicht zu bedienende Blattspannschiene hält selbst mehrere Papiere superfest, und parallelverschiebbare Zeichenlineale und im Winkel einstellbare Zeichenköpfe ermöglichen das präzise Zeichnen von parallelen Linien und Winkellinien. Doppelte Führungsnuten für besonders leichtes Gleiten des Parallel-Lineals. Die Blattspannschiene lässt sich leicht lösen und neu arretieren, hält selbst mehrere Papiere superfest. Das Parallel-Lineal lässt sich an jeder Stelle bedienen, ideal auch für Linkshänder. Parallel-Lineal mit bewährter Einhand-Doppel-Arretierung. Breite Blattklemme für sauberen Sitz des Zeichenpapiers. Arbeitsfreundliche Skalierung auf Plattenkörper und Parallel-Lineal. Parallel-Lineal mit Parallelverschiebungslinien, 7°- und 42°-Linien. Zirkelabgriffskala mit Einstichsloch. STOP- und GO-Markierung mit entsprechenden Signalfarben. Mit Fingerlift an beiden Seiten des Parallel-Lineals. Noppen an beiden Seiten der Führungsnut als Stopp-Signal.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TK-System
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zeichenplatte TK-System
Für Papierformat:
DIN A3
freie Nullpunktwahl möglich:
Nein
höhenverstellbar:
Nein
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
hellgrau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 35,01*
€ 46,20*
€ 6,78*
ab € 36,97*
€ 49,00*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 41,94*
€ 55,31*
€ 5,50*
ab € 40,55*
€ 55,31*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 42,15*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
171200
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.