Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Lineal 1820 20cm Kunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-232048200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1820
EAN/GTIN:
     4003630004420
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Soennecken Lineal 20cm Polystyrol transparent
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Länge:
20 cm
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Maßeinteilung:
1 mm-Teilung
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, flachlineal, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1133
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,45*
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,46*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
19200000
ab € 0,77*
Ähnlich
Maped
279215
ab € 0,78*
Ähnlich
Acme United
E-10151 BP
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.