Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Lineal 711160000 Kunststoff 16cm glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232009400
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     711160000
EAN/GTIN:
     4004627210015
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
M+R Lineal 16cm Polystyrol glasklar
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Länge:
16 cm
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Maßeinteilung:
1 mm-Teilung
Ausführung der Tuschekante:
unterseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
47
1
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,27*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,143*
€ 0,288*
1 Tag
2160
20
€ 5,49*
ab € 0,18*
€ 0,31*
10
€ 4,16*
ab € 0,26*
€ 0,45*
1
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.