Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Lineale
>
Bürolineal
>
Kunststofflineal
>
Artikel
M+R 1116 Schreibtisch-Lineal 160 mm Polystyrol (PS) Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-100271048
Hersteller:
Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
711160000
EAN/GTIN:
4004627210015
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Maßeinheit
cm
Ursprungsland
Deutschland
... >
Skizzierzubehör
>
Lineale & Winkelmesser
>
Lineale
Weitere Suchbegriffe:
Kunststofflineal
,
Plastiklineal
,
Büroschreibtisch
,
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
Normallineal
,
Stahllineal
,
Technikerlineal
,
Werkstattlineal
,
flachlineal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,242*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.